三菱マテリアル
チップ TPGX
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05331611
TPGX110304R HTi10
HTi10
0.4
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05331575
TPGX110304R UP20M
UP20M
0.4
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
05331444
TPGX110308R HTi10
HTi10
0.8
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
06219157
TPGX110308R NX2525
NX2525
0.8
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05331751
TPGX110302R
-
0.2
¥
10,100
取扱い終了
06219087
TPGX110302R
HTi05T
0.2
¥
10,100
取扱い終了
06219096
TPGX110302R
-
0.2
¥
10,100
取扱い終了
06219166
TPGX110308R
-
0.8
¥
10,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください