三菱マテリアル
チップ TPMH-MV
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06219184
TPMH080202-MV NX2525
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
06236946
TPMH080202-MV US735
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
58672345
TPMH080202-MV NX3035
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
06219202
TPMH080204-MV AP25N
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
58672406
TPMH080204-MV NX3035
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
06229115
TPMH080204-MV VP45N
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
06236973
TPMH080204-MV US735
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
58672467
TPMH090202-MV NX3035
1箱(10個)
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58672537
TPMH090204-MV NX3035
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
58672555
TPMH090208-MV NX3035
1箱(10個)
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58672573
TPMH090208-MV VP15TF
1箱(10個)
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58672625
TPMH110302-MV NX3035
1箱(10個)
11
3.18
0.2
6.35
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
58672634
TPMH110302-MV VP15TF
1箱(10個)
11
3.18
0.2
6.35
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58672695
TPMH110304-MV NX3035
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
58672756
TPMH110308-MV NX3035
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
58672871
TPMH160304-MV NX3035
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
58672941
TPMH160308-MV NX3035
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
37373865
TPMH080202-MV VP15TF
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
37373883
TPMH080204-MV VP15TF
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373901
TPMH090202-MV VP15TF
1箱(10個)
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373917
TPMH090204-MV VP15TF
1箱(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373935
TPMH110304-MV VP15TF
1箱(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373953
TPMH110308-MV VP15TF
1箱(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373971
TPMH160304-MV VP15TF
1箱(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373987
TPMH160308-MV VP15TF
1箱(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963546
TPMH080202-MV MP3025
1パック(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
48963573
TPMH080204-MV MP3025
1パック(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
48963607
TPMH090202-MV MP3025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
48963634
TPMH090204-MV MP3025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
48963661
TPMH090208-MV MP3025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
48963686
TPMH110302-MV MP3025
1パック(10個)
11
3.18
0.2
6.35
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
48963713
TPMH110304-MV MP3025
1パック(10個)
11
3.18
0.4
6.35
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
48963747
TPMH110308-MV MP3025
1パック(10個)
11
3.18
0.8
6.35
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
48963783
TPMH160304-MV MP3025
1パック(10個)
16.5
3.18
0.4
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
48963817
TPMH160308-MV MP3025
1パック(10個)
16.5
3.18
0.8
9.525
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
06219211
TPMH080204-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
5,600
取扱い終了
06219175
TPMH080202-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
取扱い終了
06219193
TPMH080202-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
取扱い終了
06226123
TPMH080202-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
取扱い終了
06236955
TPMH080202-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
7,300
取扱い終了
44428167
TPMH080202-MV MC6025
1箱(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
44428176
TPMH080204-MV MC6025
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06219227
TPMH080204-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
7,300
取扱い終了
06226132
TPMH080204-MV
1箱(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
7,300
取扱い終了
58672564
TPMH090208-MV
1箱(10個)
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
7,700
取扱い終了
48963537
TPMH080202-MV MC6025
1パック(10個)
8.2
2.38
0.2
4.76
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
48963564
TPMH080204-MV MC6025
1パック(10個)
8.2
2.38
0.4
4.76
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963591
TPMH090202-MV MC6025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.2
5.56
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
48963625
TPMH090204-MV MC6025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
48963652
TPMH090208-MV MC6025
1パック(10個)
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ