チップ TPMH-MV

チップ TPMH-MV - 三菱マテリアルチップ TPMH-MV - 三菱マテリアルチップ TPMH-MV - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06219245TPMH090202-MV NX25250.2
7,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
06236991TPMH090202-MV US7350.2
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06219263TPMH090204-MV AP25N0.4
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
06228695TPMH090204-MV US7350.4
10,100
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
06229124TPMH090204-MV VP45N0.4
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06219272TPMH090204-MV0.4
6,100
取扱い終了
代替品有
06219236TPMH090202-MV0.2
7,700
取扱い終了
06219254TPMH090202-MV0.2
7,700
取扱い終了
06226141TPMH090202-MV0.2
7,700
取扱い終了
06237007TPMH090202-MV0.2
7,700
取扱い終了
06219281TPMH090204-MV0.4
7,700
取扱い終了
06226157TPMH090204-MV0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
44428185TPMH090202-MV MC60250.2
10,100
取扱い終了
返品不可
44428194TPMH090204-MV MC60250.4
10,100
取扱い終了
返品不可
44428203TPMH090208-MV MC60250.8
10,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06219272TPMH090204-MV05331076TPMH090204-MV NX2525TPMH090204-MV ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアル 05331076ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV三菱マテリアル1箱(10個)
5,398
税込5,938
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06228695
2016-09-30
用途: 普通旋盤で使用 ステンレス(316L)材のドリルの通し穴をきれいにするのに使用
岡崎製作所製造業

普通旋盤では回転が合わないのか、
316L材にはモチが悪いチップが多いので、そこそこ重宝してます。
マルチコートなど、もうすこしタフなほうがべんりなのだが..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする