ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV

ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV - 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV - 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330972TPMH160308-MV NX252516.53.180.8
12,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
05330997TPMH160304-MV NX252516.53.180.4
12,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
05331015TPMH110308-MV NX2525113.180.8
7,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
05331033TPMH110304-MV NX2525113.180.4
7,900
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
05331051TPMH110302-MV NX2525113.180.2
7,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
05331076TPMH090204-MV NX25259.62.380.4
7,900
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
05331112TPMH080204-MV NX25258.22.380.4
7,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする