曜日別特売

チップ TPMH-SV

チップ TPMH-SV - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06227995TPMH160302-SV NX25250.2
12,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06237113TPMH160302-SV US7350.2
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06228004TPMH160304-SV NX25250.4
12,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
06237147TPMH160304-SV US7350.4
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06228013TPMH160308-SV NX25250.8
12,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06237174TPMH160308-SV US7350.8
15,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06228223TPMH160302-SV0.2
12,000
取扱い終了
06228451TPMH160302-SV0.2
12,000
取扱い終了
06237122TPMH160302-SV0.2
12,000
取扱い終了
06228232TPMH160304-SV0.4
12,000
取扱い終了
06228467TPMH160304-SV0.4
12,000
取扱い終了
06237156TPMH160304-SV0.4
12,000
取扱い終了
06228241TPMH160308-SV0.8
12,000
取扱い終了
06228476TPMH160308-SV0.8
12,000
取扱い終了
06237183TPMH160308-SV0.8
12,000
取扱い終了
44428133TPMH160302-SV MC60250.2
15,500
取扱い終了
返品不可
44428142TPMH160304-SV MC60250.4
15,500
取扱い終了
返品不可
44428151TPMH160308-SV MC60250.8
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする