曜日別特売

チップ VBET-SN

チップ VBET-SN - 三菱マテリアルチップ VBET-SN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06233516VBET1103V3L-SN HTi100.03HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233525VBET1103V3L-SN NX25250.03NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233534VBET1103V3L-SN VP15TF0.03VP15TF
23,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06233096VBET110300L-SN HTi100.03HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233105VBET110300L-SN NX25250.03NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233114VBET110300L-SN VP15TF0.03VP15TF
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06233157VBET110301L-SN HTi100.1HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233166VBET110301L-SN NX25250.1NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233175VBET110301L-SN VP15TF0.1VP15TF
23,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06233272VBET110302L-SN HTi100.2HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
06233281VBET110302L-SN NX25250.2NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233297VBET110302L-SN VP15TF0.2VP15TF
23,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
06233394VBET110304L-SN HTi100.4HTi10
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233403VBET110304L-SN NX25250.4NX2525
17,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06233412VBET110304L-SN VP15TF0.4VP15TF
23,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする