曜日別特売

チップ VBGT-F

チップ VBGT-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06227137VBGT160402R-F AP25N0.2AP25N
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
06227112VBGT160402R-F HTi100.2HTi10
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06227121VBGT160402R-F NX25250.2NX2525
20,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227146VBGT160402R-F VP15TF0.2VP15TF
26,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
06227216VBGT160404R-F AP25N0.4AP25N
26,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06227191VBGT160404R-F HTi100.4HTi10
20,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227207VBGT160404R-F NX25250.4NX2525
20,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06227225VBGT160404R-F VP15TF0.4VP15TF
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする