曜日別特売

チップ WNMG-FH

チップ WNMG-FH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222833WNMG080408-FH AP25N1箱(10個)0.8
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05323972WNMG080404-FH NX25251箱(10個)0.4
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
05323647WNMG080408-FH NX25251箱(10個)0.8
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
48965682WNMG080404-FH MP30251パック(10個)0.4
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
48965795WNMG080408-FH MP30251パック(10個)0.8
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06222422WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
7,600
取扱い終了
代替品有
06222867WNMG080408-FH1箱(10個)0.8
7,600
取扱い終了
代替品有
06222404WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06222431WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06222447WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06225782WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06222876WNMG080408-FH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06222885WNMG080408-FH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06225791WNMG080408-FH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
05323963WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
05323981WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
37373034WNMG080404-FH1箱(10個)0.4
7,600
取扱い終了
37379072WNMG080404-FH UE61101箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
返品不可
37373113WNMG080408-FH1箱(10個)0.8
7,600
取扱い終了
37379194WNMG080408-FH UE61101箱(10個)0.8
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06222422WNMG080404-FH05323972WNMG080404-FH NX2525WNMG080404-FH チップ WNMG-FH 三菱マテリアル 05323972チップ WNMG-FH三菱マテリアル1箱(10個)
6,798
税込7,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06222867WNMG080408-FH05323647WNMG080408-FH NX2525WNMG080408-FH チップ WNMG-FH 三菱マテリアル 05323647チップ WNMG-FH三菱マテリアル1箱(10個)
6,798
税込7,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする