曜日別特売

チップ WNMG-FS

チップ WNMG-FS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222465WNMG080404-FS NX25250.4
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
06222903WNMG080408-FS NX25250.8
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
06575433WNMG080404-FS UE60200.4
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06575677WNMG080408-FS UE60200.8
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06225983WNMG080404-FS0.4
8,500
取扱い終了
06225992WNMG080408-FS0.8
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする