三菱マテリアル
チップ WNMG-GH
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06223533
WNMG080412-GH US735
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
05323595
WNMG080408-GH US735
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575704
WNMG080408-GH UE6020
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576036
WNMG080412-GH UE6020
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06222973
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
代替品有
06222912
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06222921
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06222937
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06222955
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06222964
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06222982
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06223472
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223481
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223497
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223515
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223524
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223542
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323622
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05323577
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323586
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323604
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323613
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323631
WNMG080408-GH
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323184
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323193
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323202
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323211
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323227
WNMG080412-GH
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
37379203
WNMG080408-GH UC5105
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379212
WNMG080408-GH UC5115
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379221
WNMG080408-GH UE6110
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37379361
WNMG080412-GH UC5105
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
取扱い終了
37379377
WNMG080412-GH UE6110
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48965804
WNMG080408-GH UE6105
1パック(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667427
WNMG080408-GH UE6105
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667691
WNMG080412-GH UE6105
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06575713
WNMG080408-GH US7020
1箱(10個)
0.8
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった