三菱マテリアル
チップ WNMG-SA
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48965743
WNMG080404-SA UE6020
1パック(10個)
0.4
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58667271
WNMG080404-SA NX3035
1箱(10個)
0.4
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
58667603
WNMG080408-SA NX3035
1箱(10個)
0.8
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
58667865
WNMG080412-SA NX3035
1箱(10個)
1.2
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
06575966
WNMG080408-SA UE6020
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576185
WNMG080412-SA UE6020
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06222666
WNMG080404-SA
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06222684
WNMG080404-SA
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06223287
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06223305
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06223314
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06223795
WNMG080412-SA
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06223813
WNMG080412-SA
1箱(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
05323814
WNMG080404-SA
1箱(10個)
0.4
¥
7,700
取扱い終了
05323796
WNMG080404-SA
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05323805
WNMG080404-SA
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
05323367
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
7,700
取扱い終了
05323333
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323342
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
05323351
WNMG080408-SA
1箱(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
37379133
WNMG080404-SA UE6110
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37379307
WNMG080408-SA UE6110
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37379447
WNMG080412-SA UE6110
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667296
WNMG080404-SA UE6105
1箱(10個)
0.4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667287
WNMG080404-SA
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
58667612
WNMG080408-SA UE6105
1箱(10個)
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58667874
WNMG080412-SA UE6105
1箱(10個)
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった