曜日別特売

CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル

CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル - サンドビック
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11020213R216.42-00530-AO05G6020.53-1620
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11020247R216.42-01030-AO10G5721651620
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11020222R216.42-00630-AO06G6020.63-1620
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11020231R216.42-00830-AO08G6020.83-1620
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06026483R216.42-00430-AE04G3820.43--
12,400
取扱い終了
06026492R216.42-00530-AE05G3820.53--
12,400
取扱い終了
06026501R216.42-00530-AI05G6020.53--
14,300
取扱い終了
06026517R216.42-00530-AJ05G6020.53--
14,300
取扱い終了
06026526R216.42-00630-AE06G3820.63--
12,400
取扱い終了
06026535R216.42-00630-AI06G6020.63--
14,300
取扱い終了
06026544R216.42-00630-AJ06G6020.63--
14,300
取扱い終了
06026553R216.42-00830-AE08G3820.83--
12,400
取扱い終了
06026562R216.42-00830-AI08G6020.83--
14,300
取扱い終了
06026571R216.42-00830-AJ08G6020.83--
14,300
取扱い終了
60721455883.R216.43-060S-----1010
17,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする