曜日別特売

T-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55° 

T-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55°  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55°  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55°  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55°  - サンドビック
用途仕上げ勝手なしコーティングノンコート母材セラミック内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
被削材
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05985296DNGN150712T01020 65014.3038SK7.93751.1906650
21,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985323DNGN150712T02520 62014.3038K7.93751.1906620
17,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985366DNGN150716T01020 65013.9038S7.93751.5875650
21,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985226DNGN150408T01020 65014.7038SK4.76250.7938650
20,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985253DNGN150708T01020 65014.7038SK7.93750.7938650
21,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
48865887DNGN150708T01020 65014.7038SK7.93750.7938650
21,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする