T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ - サンドビック
398件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06009604RCGX060600E 6701箱(10個)-676.35-0.03-
59,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009622RCGX060600T01020 6701箱(10個)-676.35-0.03-
59,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009656RCGX090700E 6701箱(10個)-9.52577.94-0.03-
59,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009674RCGX090700T01020 6701箱(10個)-9.52577.94-0.03-
59,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009701RCGX120700E 6701箱(10個)-1277.94-0.03-
64,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009735RCGX120700T01020 6701箱(10個)-1277.94-0.03-
64,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06012973RNGA120400T01020 6501箱(10個)-------
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06012964RNGN090300T01020 6501箱(10個)-------
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013025RNGN090300T01020 6501箱(10個)-------
14,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013052RNGN120400E 6501箱(10個)-------
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06013061RNGN120400T01020 6501箱(10個)-------
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06013122RNGN120700K15015 6501箱(10個)-------
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013131RNGN120700T01020 6501箱(10個)-------
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013174RNGN120700T02520 6501箱(10個)-------
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013192RNGN120700T15015 6501箱(10個)-------
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013217RNGN150700T02520 6501箱(10個)-------
26,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013226RNGN150700T20015 6501箱(10個)-------
26,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013235RNGN190700K20015 6501箱(10個)-------
35,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013271RNGN190700T20015 6501箱(10個)-------
35,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013296RNGN250700K20015 6501箱(10個)-------
48,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013314RNGN250700T20015 6501箱(10個)-------
48,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810244RCGX 06 06 00-SF1箱(10個)-------
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63816009RCGX060600E1箱(5個)-------
57,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855236RCGX060600E1箱(10個)-------
35,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63598169RCGX090700E1箱(10個)-------
35,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63847414RCMT 05 02 M01箱(10個)-------
12,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
63598397RCMT 06 02 M01箱(10個)-------
12,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809937RCMT 06 03 00-SM1箱(10個)-------
12,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63598187RCMT 25 07 M01箱(10個)-------
70,300
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63855279RCMT 25 07 M01箱(10個)-------
72,400
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598196RCMT 32 09 M01箱(5個)-------
65,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63672265RCMX 10 03 001箱(10個)-------
12,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809280RCMX 10 03 001箱(10個)-------
12,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
05578255RCMX 10 03 00 2351箱(10個)-------
10,500
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
05578291RCMX 10 03 00 H13A1箱(10個)-------
8,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
10356421RCMX 10 03 00E S05F1箱(10個)-------
12,100
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05578334RCMX 12 04 00 H13A1箱(10個)-------
11,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
06011591RCMX 12 04 00E 2351箱(10個)-------
14,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10356437RCMX 12 04 00E S05F1箱(10個)-------
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05578377RCMX 16 06 00 H13A1箱(10個)-------
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05578413RCMX 20 06 00 H13A1箱(10個)-------
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63681959RCMX 25 07 001箱(10個)-------
74,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63807828RCMX 25 07 001箱(10個)-------
74,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63855166RCMX 25 07 001箱(10個)-------
72,700
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63682108RCMX 32 09 001箱(5個)-------
67,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60763954RNGA090300S01020DCB201箱(5個)-------
141,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63807880RNGN090300E1箱(10個)-------
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60763963RNGN120400FDCB501箱(5個)-------
171,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
63815564RNGN120700E1箱(10個)-------
27,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63855839RNGN120700E1箱(10個)-------
27,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする