曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  - サンドビック
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63809316TNMG 11 03 02-MF1箱(10個)------
10,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63810226TNMX 11 06-21箱(10個)------
47,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809325TNMG 11 03 04-MF1箱(10個)------
10,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63809334TNMG 11 03 08-MF1箱(10個)------
10,800
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
63809350TNMG 11 03 12-MF1箱(10個)------
10,800
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
60768407TNGA110304S01030A 70151箱(5個)1.8-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
60768416TNGA110308S01030A 70151箱(5個)1.5-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
39349152TNGA110304T01020B 75251セット(5個)1.8-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60761312TNMG330924-HM 20251箱(5個)27.127809.52円筒穴2.4両面
36,150
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349161TNGA110308T01020B 75251セット(5個)2.1-----
104,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37337876TNGA110304S01030A 70251箱(5個)1.8-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37337885TNGA110308S01030A 70251箱(5個)1.5-----
104,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48867603TNMG110302-MF 50151箱(10個)1103.18円筒穴0.2両面
7,500
取扱い終了
代替品有
06051753TNGN110312T01020 6501箱(10個)1103.18-1.2なし
13,200
取扱い終了
68091286TNMG110302MF1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
66876260TNMG110304MF1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
69440290TNMG110304MF1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
65615840TNMG110304QM1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
69440299TNMG110304QM1セット(10個)------
9,630
取扱い終了
返品不可
64134256TNMG110308MF1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
66665185TNMG110308QM1セット(10個)------
9,630
取扱い終了
返品不可
68091295TNMG110308QM1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
68932205TNMG110308QM1セット(10個)------
8,460
取扱い終了
返品不可
60768811TNMX1106-21箱(10個)------
30,000
取扱い終了
69143596TNMX110621セット(10個)------
43,300
取扱い終了
返品不可
06066697TNGA110304S01020A 70201個1103.18円筒穴0.4なし
21,300
取扱い終了
06066715TNGA110308S01020A 70201個1103.18円筒穴0.8なし
21,300
取扱い終了
06066706TNGA110304T01020A1個1103.18円筒穴0.4なし
21,300
取扱い終了
06066724TNGA110308T01020A1個1103.18円筒穴0.8なし
21,300
取扱い終了
10723526TNGA110304S01030A1箱(10個)1103.18円筒穴0.4なし
213,000
取扱い終了
返品不可
10723535TNGA110304S01030A1箱(10個)1103.18円筒穴0.4なし
213,000
取扱い終了
返品不可
10723544TNGA110308S01030A1箱(10個)1103.18円筒穴0.8なし
213,000
取扱い終了
返品不可
10723553TNGA110308S01030A1箱(10個)1103.18円筒穴0.8なし
213,000
取扱い終了
返品不可
06052304TNMG110302-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.2両面
6,000
取扱い終了
06052313TNMG110302-MF 40251箱(10個)1103.18円筒穴0.2両面
6,000
取扱い終了
06052322TNMG110302-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.2両面
3,900
取扱い終了
09507224TNMG110302-MF 42251箱(10個)1103.18円筒穴0.2両面
6,600
取扱い終了
10343164TNMG110302-MF 42151箱(10個)1103.18円筒穴0.2両面
6,600
取扱い終了
返品不可
06052347TNMG110304-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.4両面
6,000
取扱い終了
06052356TNMG110304-MF 40251箱(10個)1103.18円筒穴0.4両面
6,000
取扱い終了
06052374TNMG110304-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.4両面
4,800
取扱い終了
09507233TNMG110304-MF 42251箱(10個)1103.18円筒穴0.4両面
6,600
取扱い終了
10343182TNMG110304-MF 42151箱(10個)1103.18円筒穴0.4両面
6,600
取扱い終了
返品不可
06052426TNMG110308-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.8両面
6,000
取扱い終了
06052435TNMG110308-MF 40151箱(10個)1103.18円筒穴0.8両面
6,000
取扱い終了
06052444TNMG110308-MF 40251箱(10個)1103.18円筒穴0.8両面
6,000
取扱い終了
06052462TNMG110308-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.8両面
4,800
取扱い終了
10343216TNMG110308-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.8両面
6,600
取扱い終了
返品不可
09507251TNMG110308-MF1箱(10個)1103.18円筒穴0.8両面
6,600
取扱い終了
06052514TNMG110312-MF 40151箱(10個)1103.18円筒穴1.2両面
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48867603TNMG110302-MF 501510343173TNMG 11 03 02-MF 5015TNMG110302-MF 5015 旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼) サンドビック 10343173旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)サンドビック1箱(10個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする