曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
398件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60763534TNGA160408S02035A 70251箱(5個)2-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815860TNGA160424S01025F1箱(5個)------
55,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60764462TNMA160404S01020ECB201箱(5個)3.6-----
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63807959TNMG 16 04 12-MRR1箱(10個)------
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60763543TNGA160412S02035A 70251箱(5個)2.4-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815869TNGA160420S01025F1箱(5個)------
55,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60764471TNMA160408S01020ECB201箱(5個)3.3-----
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60760174TNMG160408-SMC 11151箱(10個)14.541804.76円筒穴0.8両面
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60763552TNGA160408S02035B 75251箱(5個)2.8-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
63815878TNGA160416S01025F1箱(5個)------
55,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60764076TNGA160408S01530B 75251箱(5個)2.8-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815887TNGA160412S01025F1箱(5個)------
55,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767874TNGA160408T02520 61901箱(10個)15.5418-----
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809359TNMG 16 04 04-MF1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60767883TNGA160412T02520 61901箱(10個)13.564-----
31,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809368TNMG 16 04 08-MF1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63809377TNMG 16 04 08-MR1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809386TNMG 16 04 08-PMC1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63809395TNMG 16 04 12-MF1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60768425TNGA160404S01030A 70151箱(5個)3-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349177TNGA160404T01020B 75251セット(5個)1.8-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
05542792TNGA160408T01020 6501箱(10個)15.5418-----
16,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809404TNMG 16 04 12-MR1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60768434TNGA160408S01030A 70151箱(5個)2.7-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809420TNMG 16 04 16-MF1箱(10個)------
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60768443TNGA160412S01030A 70151箱(5個)2.4-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
05542801TNGA160412T01020 6501箱(10個)13.564-----
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39349195TNGA160412T01020B 75251セット(5個)2.4-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809614TNMU 16 04 12-WM1箱(10個)------
20,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10829954TNMG 16 04 08-SMC 11151セット(10個)------
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37363907TNMG160404-LC 15151箱(10個)15.5198-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10343575TNMG160408-LC 15251箱(10個)14.5418-----
15,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60762922TNMG160412-SF 11151箱(10個)13.564-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762931TNMG160412-SF 11251箱(10個)13.564-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05534277TNMX160412-WM 20151箱(10個)13.564-----
18,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06051613TNGA160416T01020 6501箱(10個)12.586-----
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60761075TNMG160412-SM 11151箱(10個)13.564-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37337894TNGA160404S01030A 70251箱(5個)3-----
115,500
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37337903TNGA160408S01030A 70251箱(5個)2.7-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37337912TNGA160412S01030A 70251箱(5個)2.4-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10723587TNGA160404S01525 60501箱(10個)15.5198-----
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10723614TNGA160408S01525 60501箱(10個)15.5418-----
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10723623TNGA160408T01525 60501箱(10個)15.5418-----
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37363961TNMG160412-PF 15151箱(10個)13.564-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10723657TNGA160412S01525 60501箱(10個)13.564-----
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354213TNMG160412-MF 11151箱(10個)13.564-----
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349186TNGA160408T01020B 75251セット(5個)2.8-----
115,500
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
66725927TNMA160404KR1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
64294845TNMG160404SM1セット(10個)------
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65615928TNMG160404XF1セット(10個)------
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66725927TNMA160404KR66439653TNMA 16 04 04-KR 3225TNMA160404KR 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66439653旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
64294845TNMG160404SM66439818TNMG 16 04 04-SM 1125TNMG160404SM 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66439818旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
65615928TNMG160404XF66439836TNMG 16 04 04-XF 2025TNMG160404XF 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66439836旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする