T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  - サンドビック
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05542817TNGA220408T01020 6501箱(10個)20.041-----
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05542826TNGA220412T01020 6501箱(10個)19.0633-----
24,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63807968TNMG 22 04 12-MRR1箱(10個)------
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60764496TNMA220408S01020ECB201箱(2個)3.2-----
15,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764505TNMA220412S01020ECB201箱(5個)2.9-----
15,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809429TNMG 22 04 04-MF1箱(10個)------
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809438TNMG 22 04 08-MF1箱(10個)------
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63809447TNMG 22 04 08-MR1箱(10個)------
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63809456TNMG 22 04 12-MF1箱(10個)------
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809465TNMG 22 04 12-MR1箱(10個)------
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809474TNMG 22 04 16-MR1箱(10個)------
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06053722TNMG220408-MR 2351箱(10個)20.041-----
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05537332TNMG220412-MM 20151箱(10個)19.0633-----
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60761145TNMG220408-SMH13A1箱(10個)20.041-----
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05535941TNMG220416-MR 20351箱(10個)18.0585-----
21,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
64138639TNMA220416KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
69440710TNMG220412KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
66745667TNMG220416KM1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16481806TNMM 22 04 08-MR 20251セット(10個)-0-円筒穴-片面
17,000
取扱い終了
代替品有
16481815TNMM 22 04 12-MR 20251セット(10個)-0-円筒穴-片面
17,000
取扱い終了
代替品有
16481772TNMG 22 04 08-SM H13A1セット(10個)------
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
60761111TNMG220408-SM 11051箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
18,700
取扱い終了
代引不可
代替品有
60761127TNMG220408-SM 11151箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
18,700
取扱い終了
代替品有
60761136TNMG220408-SM 11251箱(10個)2204.76円筒穴0.8両面
18,700
取扱い終了
代替品有
60761163TNMG220412-SM 11051箱(10個)2204.76円筒穴1.2両面
18,700
取扱い終了
代替品有
06051692TNGA220416T01020 6501箱(10個)2204.76円筒穴1.6なし
19,700
取扱い終了
65615806TNMA220408KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
66743120TNMA220408KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
65615815TNMA220412KR1セット(10個)------
21,200
取扱い終了
返品不可
68091277TNMA220412KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
65615824TNMA220432KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
65616217TNMG220404MF1セット(10個)------
19,100
取扱い終了
返品不可
66888144TNMG220404PM1セット(10個)------
21,500
取扱い終了
返品不可
66563326TNMG220404QM1セット(10個)------
21,500
取扱い終了
返品不可
66684277TNMG220404QM1セット(10個)------
19,100
取扱い終了
返品不可
64166185TNMG220408KM1セット(10個)------
21,200
取扱い終了
返品不可
64371039TNMG220408KM1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
68091600TNMG220408KM1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
66853090TNMG220408KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
68932537TNMG220408KR1セット(10個)------
21,200
取扱い終了
返品不可
69440649TNMG220408KR1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
68091609TNMG220408MF1セット(10個)------
19,100
取扱い終了
返品不可
68091618TNMG220408MM1セット(10個)------
19,700
取扱い終了
返品不可
68932546TNMG220408MM1セット(10個)------
19,700
取扱い終了
返品不可
69440658TNMG220408MM1セット(10個)------
21,000
取扱い終了
返品不可
64155177TNMG220408MR1セット(10個)------
19,700
取扱い終了
返品不可
65616235TNMG220408MR1セット(10個)------
19,700
取扱い終了
返品不可
66420359TNMG220408MR1セット(10個)------
19,700
取扱い終了
返品不可
66886839TNMG220408MR1セット(10個)------
20,300
取扱い終了
返品不可
68932564TNMG220408MR1セット(10個)------
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64138639TNMA220416KR66444946TNMA 22 04 16-KR 3225TNMA220416KR 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66444946旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
69440710TNMG220412KR66444167TNMG 22 04 12-KR 3225TNMG220412KR 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66444167旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
66745667TNMG220416KM66444964TNMG 22 04 16-KM 3225TNMG220416KM 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66444964旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
16481806TNMM 22 04 08-MR 202510345264TNMM 22 04 08-MR 2025TNMM 22 04 08-MR 2025 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 10345264旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
16481815TNMM 22 04 12-MR 202510345361TNMM 22 04 12-MR 2025TNMM 22 04 12-MR 2025 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 10345361旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
16481772TNMG 22 04 08-SM H13A60761145TNMG220408-SMH13ATNMG 22 04 08-SM H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  サンドビック 60761145T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 サンドビック1箱(10個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
60761111TNMG220408-SM 110516481745TNMG 22 04 08-SM 1105TNMG220408-SM 1105 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック 16481745旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
60761127TNMG220408-SM 111516481754TNMG 22 04 08-SM 1115TNMG220408-SM 1115 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 16481754旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
60761136TNMG220408-SM 112516481763TNMG 22 04 08-SM 1125TNMG220408-SM 1125 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 16481763旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
60761163TNMG220412-SM 110516481788TNMG 22 04 12-SM 1105TNMG220412-SM 1105 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック 16481788旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする