曜日別特売

T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 

T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  - サンドビック
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06051735TNGN110308T01020 6501箱(10個)10.1985-----
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06051771TNGN160408T01020 6501箱(10個)15.6978-----
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
06051875TNGN160708T01020 6501箱(10個)15.6978-----
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06051893TNGN160712T01020 6501箱(10個)15.2978-----
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06055576TPGN110304T01020 6501箱(10個)10.5985-----
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06055621TPGN110308T01020 6501箱(10個)10.1985-----
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
06055716TPGN160304T01020 6501箱(10個)16.0978-----
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06055761TPGN160308T01020 6501箱(10個)15.6978-----
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06055822TPGN160312T01020 6501箱(10個)15.2978-----
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60764697TPUN110304FPCD101箱(5個)2.7-----
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764706TPUN160304FPCD101箱(5個)2.7-----
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764715TPUN160304FLPCD101箱(5個)7.4-----
121,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764724TPUN160304FRPCD101箱(5個)7.4-----
121,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06058132TPUN160312 H13A1箱(10個)15.2978-----
10,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48867664TPGN 16 03 08 H13A1パック(10個)16.5113.18-0.8なし
16,100
取扱い終了
代替品有
37386806TPUN160304 32151箱(10個)16.5113.18-0.4なし
10,600
取扱い終了
代替品有
37386815TPUN160308 32151箱(10個)16.5113.18-0.8なし
10,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06055524TPGN110300 H13A1箱(10個)11113.18-0.03なし
11,000
取扱い終了
06055585TPGN110308 H1P1箱(10個)11113.18-0.8なし
10,000
取扱い終了
06055637TPGN110308T01020 6701箱(10個)11113.18-0.8なし
38,000
取扱い終了
返品不可
06055752TPGN160308E 6501箱(10個)16.5113.18-0.8なし
13,200
取扱い終了
06055777TPGN160308T01020 6701箱(10個)16.5113.18-0.8なし
38,000
取扱い終了
返品不可
06055795TPGN160312 H13A1箱(10個)16.5113.18-1.2なし
14,400
取扱い終了
06055831TPGN160312T01020 6701箱(10個)16.5113.18-1.2なし
38,000
取扱い終了
返品不可
06058096TPUN160308 H10F1箱(10個)16.5113.18-0.8なし
8,600
取扱い終了
06058123TPUN160312 H1P1箱(10個)16.5113.18-1.2なし
7,800
取扱い終了
37386824TPUN160312 32151箱(10個)16.5113.18-1.2なし
10,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48867664TPGN 16 03 08 H13A06055734TPGN 16 03 08 H13ATPGN 16 03 08  H13A 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 06055734旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
37386806TPUN160304 321531594335TPUN 16 03 04 3225TPUN160304 3215 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594335旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37386815TPUN160308 321531594344TPUN 16 03 08 3225TPUN160308 3215 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594344旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする