サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
用途
荒
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
235
内接円径(mm)
25.4
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60764356
SNMM250724-HR 235
23
7.9375
¥
37,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764365
SNMM250924-HR 235
23
9.525
¥
42,650
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください