曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
557件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60760524TCGW090204S01530F 70251箱(5個)2.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63847010TCGX 11 02 04 L1箱(10個)------
27,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60655725TCMW 09 02 04FP CD051箱(5個)2.772.38一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
16482262TCMW 09 02 04S01020E CB201セット(5個)------
39,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63807995TR-VB1304-F1箱(10個)------
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760533TCGW110304S01530F 70251箱(5個)2.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60655734TCMW 11 02 04FP CD051箱(5個)2.772.38一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63808004TR-VB1308-F1箱(10個)------
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760542TCGW110308S01530F 75251箱(5個)2.9-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63847019TR-DC1304-F1箱(10個)------
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760551TCGW110304T01020F 75251箱(5個)2.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60655752TCMW 16 T3 04FP CD051箱(5個)4.273.97一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60659164TCMW110304S01020E CB201箱(5個)3-----
39,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63847028TR-DC1308-F1箱(10個)------
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760567TCGW110308T01020F 75251箱(5個)2.9-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701836TCMW 09 02 04FP CD101セット(5個)------
71,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60655761TCMW 16 T3 08FP CD051箱(5個)3.973.97一部円筒穴片面40°~60°0.8なし
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63847037TR-DC1308-M1箱(10個)------
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60763701TCGW090204S01030F 70151箱(5個)1.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10698354TCMW090204FP CD051セット(5個)------
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656687TCMW090204FP CD101箱(5個)2.772.38一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60659182TCMW110308S01020E CB201箱(5個)3-----
39,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60763717TCGW110308S01530F 70251箱(5個)2.9-----
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10701854TCMW 11 02 08FP CD101セット(5個)------
72,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10698363TCMW110204FP CD051セット(5個)------
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656714TCMW110204FP CD101箱(5個)2.772.38一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764234TCGW090204S01530F 75251箱(5個)2.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701863TCMW 11 03 04FP CD101セット(5個)------
70,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60764243TCGW110202T01020F 75251箱(5個)2.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701872TCMW 11 03 08FP CD101セット(5個)------
70,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10698388TCMW16T304FP CD051セット(5個)------
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60659146TCMW110304FP CD101箱(5個)3.873.18一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
70,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37330413TCGW090202S01020F 70151箱(5個)1.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37330431TCGW110204S01020F 70151箱(5個)1.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764252TCGW110204T01020F 75251箱(5個)2.8-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701888TCMW16T304FLP CD101セット(5個)------
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60659173TCMW110308FP CD101箱(5個)2.473.18一部円筒穴片面40°~60°0.8なし
70,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768382TCGW110208S01020F 70151箱(5個)2.9-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656766TCMW16T304FLP CD101箱(5個)7.473.97一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701897TCMW16T304FRP CD101セット(5個)------
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768391TCGW110308S01020F 70151箱(5個)2.5-----
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701906TCMW 16 T3 08FP CD101セット(5個)------
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656757TCMW16T304FP CD101箱(5個)4.273.97一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
85,500
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60656775TCMW16T304FRP CD101箱(5個)7.473.97一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656696TCMW090204S01020E CB201箱(5個)3-----
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701924TCMW 16 T3 04FP CD101個(5個)------
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656784TCMW16T308FP CD101箱(5個)3.973.97一部円筒穴片面40°~60°0.8なし
85,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656705TCMW110204 H101箱(10個)10.34-----
9,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656723TCMW110204S01020E CB201箱(5個)3-----
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656741TCMW110208S01020E CB201箱(5個)3-----
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする