T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  - サンドビック
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06054431TNMG270608-MR 2351箱(10個)25.5403-----
35,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06054535TNMG270612-MR 2351箱(10個)24.5625-----
35,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06054632TNMG270616-MR 2351箱(10個)23.5845-----
35,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63807950TNMA 27 06 16-KR1箱(10個)------
38,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60761215TNMG270612-HM 20251箱(10個)24.562506.35円筒穴1.2両面
37,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63807977TNMM 27 06 16-MR1箱(10個)------
36,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63807986TNMM 27 06 24-MR1箱(10個)------
36,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06054501TNMG270608-QM 2351箱(10個)25.5403-----
35,700
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
63809490TNMG 27 06 08-MR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809499TNMG 27 06 08-PR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809508TNMG 27 06 08-QM1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10344993TNMG270616-KR 32101箱(10個)23.5845-----
38,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809517TNMG 27 06 12-HM1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809526TNMG 27 06 12-MR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809535TNMG 27 06 12-PR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809544TNMG 27 06 12-QM1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809560TNMG 27 06 16-MR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809569TNMG 27 06 16-PR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809587TNMM 27 06 16-HR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809596TNMM 27 06 16-QR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809605TNMM 27 06 24-HR1箱(10個)------
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06054605TNMG270612-QM 2351箱(10個)24.5625-----
35,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
06054456TNMG270608-MR1箱(10個)27.506.35円筒穴0.8両面
23,100
取扱い終了
06054465TNMG270608-MR1箱(10個)27.506.35円筒穴0.8両面
21,200
取扱い終了
06054553TNMG270612-MR1箱(10個)27.506.35円筒穴1.2両面
23,100
取扱い終了
06054562TNMG270612-MR1箱(10個)27.506.35円筒穴1.2両面
21,200
取扱い終了
06054657TNMG270616-MR1箱(10個)27.506.35円筒穴1.6両面
23,100
取扱い終了
06054666TNMG270616-MR1箱(10個)27.506.35円筒穴1.6両面
21,200
取扱い終了
64332740TNMG270608MR1セット(10個)------
37,200
取扱い終了
返品不可
65616357TNMG270608MR1セット(10個)------
32,600
取扱い終了
返品不可
69440780TNMG270608MR1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
09507757TNMG270608MR 42251箱(10個)27.506.35円筒穴0.8両面
25,400
取扱い終了
64245617TNMG270608PR1セット(10個)------
37,200
取扱い終了
返品不可
68091688TNMG270608PR1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
69440789TNMG270608QM1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
65616366TNMG270612HM1セット(10個)------
37,200
取扱い終了
返品不可
66509304TNMG270612HM1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
65616375TNMG270612MR1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
68091697TNMG270612MR1セット(10個)------
32,600
取扱い終了
返品不可
68932686TNMG270612MR1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
65616384TNMG270612PR1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
68091706TNMG270612PR1セット(10個)------
37,200
取扱い終了
返品不可
69440807TNMG270612PR1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
64174375TNMG270612QM1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
65616400TNMG270612QM1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
68091715TNMG270612QM1セット(10個)------
32,600
取扱い終了
返品不可
68091724TNMG270616HM1セット(10個)------
38,300
取扱い終了
返品不可
65616409TNMG270616KR1セット(10個)------
35,800
取扱い終了
返品不可
65616418TNMG270616MR1セット(10個)------
32,600
取扱い終了
返品不可
66640405TNMG270616MR1セット(10個)------
37,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする