曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60760603VBGW160404S01030F 70251箱(5個)3-----
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656793VBMW160404S01020E CB201箱(5個)4.69-----
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16482278VCMW 11 02 04FP CD101セット(5個)------
96,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760612VCMW110204FPCD051箱(5個)4.4-----
96,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60763726VBGW160404S01530F 70151箱(5個)2.5-----
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60656802VBMW160408S01020E CB201箱(5個)4.12-----
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658586VCEX110300L-F 11251箱(10個)11.0709-----
41,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
16482287VCMW 11 03 04FP CD101セット(5個)------
95,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
60760621VCMW160404FPCD051箱(5個)4.4-----
101,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60763735VBGW160408S01530F 70151箱(5個)2.5-----
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60655664VBMT 16 04 12-SMC 11151箱(10個)15.406354.76一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658595VCEX110301L-F 11151箱(10個)10.9709-----
41,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16482296VCMW 16 04 04FP CD101セット(5個)------
101,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760637VCMW160408FPCD051箱(5個)3.5-----
101,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60763744VBGW160408S01530F 70251箱(5個)2.5-----
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764733VCMW110204FPCD101箱(5個)4.4-----
96,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60764261VBGW160404T01020F 75251箱(5個)4-----
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764742VCMW160404FPCD101箱(5個)4.4-----
101,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764277VBGW160408T01020F 75251箱(5個)4-----
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60764751VCMW160408FPCD101箱(5個)3.5-----
101,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815677TR-VB1304S01020F1箱(5個)------
45,150
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60764767VCMW160412FPCD101箱(5個)2.7-----
103,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815686TR-VB1304S01020F1箱(5個)------
45,150
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60656312VBGT 16 04 01-UM 11051箱(10個)16.5063-----
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768251VCMW110304FPCD101箱(5個)4.4-----
95,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815695TR-VB1308S01020F1箱(5個)------
45,150
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63815704TR-VB1308S01020F1箱(5個)------
45,150
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37348001VBGW160404S01020F 70151箱(5個)3-----
47,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
37338542VBGW160404S01020F 70251箱(5個)3-----
47,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10850044VBMT 16 04 12-SMC 11151セット(10個)------
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37348017VBGW160408S01020F 70151箱(5個)3-----
47,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37338551VBGW160408S01020F 70251箱(5個)3-----
47,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06059033VBMT160412-PM 15251箱(10個)15.4063-----
22,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60655646VBMT 16 04 04-SMC 11151箱(10個)16.654.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
20,000
取扱い終了
代替品有
69441288VBMT110304KF1セット(10個)------
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64110000VBMT110308KF1セット(10個)------
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68933307VCMT110308KM1セット(10個)------
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
60655655VBMT 16 04 08-SMC 11151箱(10個)16.654.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
20,000
取扱い終了
代替品有
48867813VBMW 16 04 04 H13A1パック(10個)16.654.76一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
14,600
取扱い終了
代引不可
代替品有
65616750VBGT160401UM1セット(10個)------
34,600
取扱い終了
返品不可
69441200VBGT160401UM1セット(10個)------
26,200
取扱い終了
返品不可
66819700VBGT160402UM1セット(10個)------
34,500
取扱い終了
返品不可
66871186VBGT160402UM1セット(10個)------
34,600
取扱い終了
返品不可
68092074VBGT160402UM1セット(10個)------
26,200
取扱い終了
返品不可
68933018VBGT160402UM1セット(10個)------
34,500
取扱い終了
返品不可
69441218VBGT160402UM1セット(10個)------
34,500
取扱い終了
返品不可
64216847VBGT160404UM1セット(10個)------
26,200
取扱い終了
返品不可
69441227VBGT160404UM1セット(10個)------
35,200
取扱い終了
返品不可
64098005VBGT160408UM1セット(10個)------
26,200
取扱い終了
返品不可
68092090VBGT160408UM1セット(10個)------
35,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60655646VBMT 16 04 04-SMC 111510850008VBMT 16 04 04-SMC 1115VBMT 16 04 04-SMC 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 10850008旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
69441288VBMT110304KF66465553VBMT 11 03 04-KF 3210VBMT110304KF 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 66465553旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
64110000VBMT110308KF31594369VBMT 11 03 08-KF 3225VBMT110308KF 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 31594369旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
68933307VCMT110308KM31594439VCMT 11 03 08-KM 3225VCMT110308KM 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 31594439旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
60655655VBMT 16 04 08-SMC 111510850026VBMT 16 04 08-SMC 1115VBMT 16 04 08-SMC 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 10850026旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
48867813VBMW 16 04 04 H13A05584345VBMW 16 04 04 H13AVBMW 16 04 04  H13A 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 05584345旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする