曜日別特売

コレットチャック(廻り止め付き)

コレットチャック(廻り止め付き) - イスカルコレットチャック(廻り止め付き) - イスカルコレットチャック(廻り止め付き) - イスカルコレットチャック(廻り止め付き) - イスカル
寸法D1(Φmm)16内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
公差
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05442324ST16X50 ER11 F19-18.5-50
20,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442333ST16X38 ER11 MF16h620-38
24,100
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
05442342ST16X35 ER16 MF22-36-35
26,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442367ST16X140 ER11 MF16h620-140
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05442376ST16X100 ER11 M16-18.5-100
23,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442421ST16X 50 ER11 MF D16h6207.550
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442351ST16X150 ER11 M16-18.5-150
27,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする