曜日別特売

コレットチャック(廻り止め付き)

コレットチャック(廻り止め付き) - イスカルコレットチャック(廻り止め付き) - イスカル
公差h6適合機種メーカースター精密寸法D1(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05442026ST22X80 ER20 MF2839-8021
35,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442035ST22X75 ER16 MF D222810.57519
40,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442044ST22X70 ER25 MF3547-7027
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442053ST22X70 ER16 MF3547-7027
27,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05442062ST22X55 ER16 MF D222810.55519
36,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442071ST22X38 ER16 MF2226-3819
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05442087ST22X100 ER16 MF2228-10019
29,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする