イスカル
チップ 16ER
材質
IC908
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06722554
16ER0.35ISO IC908
0.35
0.04
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06722563
16ER0.40ISO IC908
0.40
0.05
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06722572
16ER0.50ISO IC908
0.50
0.06
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722581
16ER0.70ISO IC908
0.70
0.11
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722597
16ER0.75ISO IC908
0.75
0.11
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722606
16ER0.80ISO IC908
0.80
0.12
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722624
16ER1.25ISO IC908
1.25
0.16
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722642
16ER1.75ISO IC908
1.75
0.22
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722651
16ER2.00ISO IC908
2.00
0.25
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722667
16ER2.50ISO IC908
2.50
0.31
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06722676
16ER3.00ISO IC908
3.00
0.38
¥
12,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください