チップ 16ER

チップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカルチップ 16ER - イスカル
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728262416ER19W IC9080.15
14,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823113316ER10W IC9080.31
12,950
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823116716ER11W IC9080.27
14,050
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823119416ER12W IC9080.25
14,050
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823123716ER14W IC9080.21
14,050
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823125516ER16W IC9080.18
14,050
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
0823128216ER18W IC9080.16
12,950
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823130716ER20W IC9080.14
14,050
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
0823132516ER24W IC9080.11
12,950
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823133416ER26W IC9080.1
12,950
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
0823136116ER28W IC9080.09
14,050
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823142216ER8W IC9080.39
14,050
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする