ユニファイねじ切りチップ 16ER

ユニファイねじ切りチップ 16ER - イスカル

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法r(mm)
コーナー半径(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0676087116ERM12UN IC908120.250.251.11.4
9,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
0676089616ERM14UN IC908140.220.221.01.2
8,600
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
0676091416ERM16UN IC908160.190.190.91.1
9,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0676094116ERM18UN IC908180.150.150.81.0
9,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0676098416ERM20UN IC908200.140.140.80.9
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする