イスカル
チップ 16IR
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231763
16IRAG55 IC908
0.05
¥
14,050
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
08231781
16IRG55 IC908
0.23
¥
12,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください