イスカル
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
寸法r(mm)
コーナー半径(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06761054
16IRM1.00ISO IC908
1
0.05
0.05
0.6
0.7
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761063
16IRM1.25ISO IC908
1.25
0.07
0.07
0.8
0.9
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06761072
16IRM1.50ISO IC908
1.5
0.08
0.08
0.8
1
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761081
16IRM1.75ISO IC908
1.75
0.1
0.1
0.9
1.2
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06761194
16IRM2.00ISO IC908
2
0.12
0.12
1
1.3
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761203
16IRM2.50ISO IC908
2.5
0.15
0.15
1.1
1.5
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06761221
16IRM3.00ISO IC908
3
0.18
0.18
1.1
1.5
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください