曜日別特売

NPTねじ切りチップ 16IR

NPTねじ切りチップ 16IR - イスカル

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
コーナー半径(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0676123716IRM8NPT IC9088.00.121.31.8
8,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
0676111516IRM11.5NPT IC90811.50.091.11.5
9,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
0676113316IRM14NPT IC90814.00.050.91.2
9,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする