イスカル
ユニファイねじ切りチップ 16IR
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法r(mm)
コーナー半径(mm)
寸法x(mm)
寸法y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06761124
16IRM12UN IC908
12
0.12
0.12
1.1
1.4
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06761142
16IRM14UN IC908
14
0.10
0.1
0.9
1.2
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06761167
16IRM16UN IC908
16
0.09
0.09
0.9
1.1
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06761185
16IRM18UN IC908
18
0.07
0.07
0.8
1.0
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06761212
16IRM20UN IC908
20
0.06
0.06
0.8
0.9
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください