曜日別特売

チップ 22IR

チップ 22IR - イスカル
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0823194622IR3.50ISO IC9080.22
21,950
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823195522IR4.00ISO IC9080.25
23,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0823197322IR5.00ISO IC9080.32
21,950
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする