イスカル
チップ CCGT-AS
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
IC20
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05416537
CCGT120402-AS IC20
0.2
¥
24,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05416521
CCGT120404-AS IC20
0.4
¥
24,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05416512
CCGT120408-AS IC20
0.8
¥
24,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください