イスカル
チップ DCMT
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05414376
DCMT11T302 IC30N
0.2
IC30N
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414367
DCMT11T302 IC520N
0.2
IC520N
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414351
DCMT11T302 IC530N
0.2
IC530N
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414315
DCMT11T304 IC20N
0.4
IC20N
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414306
DCMT11T304 IC30N
0.4
IC30N
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414297
DCMT11T304 IC520N
0.4
IC520N
¥
14,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05414202
DCMT11T308 IC20N
0.8
IC20N
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414175
DCMT11T308 IC520N
0.8
IC520N
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414385
DCMT11T302
0.2
IC20N
¥
8,200
取扱い終了
05414342
DCMT11T302 IC9025
0.2
IC9025
¥
10,700
取扱い終了
05414193
DCMT11T308
0.8
IC3028
¥
10,700
取扱い終了
05414184
DCMT11T308 IC30N
0.8
IC30N
¥
8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください