曜日別特売

チップ DGL

チップ DGL - イスカル
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05384127DGL2200JS-6D IC328IC328
33,300
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
05384111DGL2200JS-6D IC354IC354
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05384102DGL2200JS-6D IC908IC908
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05384136DGL2200JS-6D IC1028IC1028
33,300
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
05384172DGL2200JS-15D IC328IC328
33,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
05384163DGL2200JS-15D IC354IC354
28,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05384154DGL2200JS-15D IC908IC908
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05384181DGL2200JS-15D IC1028IC1028
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05384197DGL2200JS-6D IC20IC20
20,200
取扱い終了
05384145DGL2200JS-15D IC20IC20
20,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする