曜日別特売

チップ DGL

チップ DGL - イスカル
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05383935DGL3100JS-6D IC308IC308
29,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383926DGL3100JS-6D IC328IC328
32,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05383917DGL3100JS-6D IC908IC908
32,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
05383944DGL3100JS-6D IC1028IC1028
32,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383987DGL3100JS-15D IC328IC328
32,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383971DGL3100JS-15D IC354IC354
32,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
05383962DGL3100JS-15D IC908IC908
29,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383996DGL3100JS-15D IC1028IC1028
29,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383901DGL3100JS-6D IC20IC20
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする