曜日別特売

チップ DGL

チップ DGL - イスカル
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05383856DGL3102C-6D IC20IC20
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383847DGL3102C-6D IC328IC328
30,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05383831DGL3102C-6D IC354IC354
30,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
05383822DGL3102C-6D IC908IC908
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383865DGL3102C-6D IC1028IC1028
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383874DGL3102C-15D IC328IC328
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383883DGL3102C-15D IC1028IC1028
28,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383804DGL3102J-6D IC20IC20
23,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05383795DGL3102J-6D IC328IC328
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383786DGL3102J-6D IC354IC354
28,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383777DGL3102J-6D IC908IC908
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05383813DGL3102J-6D IC1028IC1028
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06409347DGL3102J-15D IC328IC328
28,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
06409331DGL3102J-15D IC1028IC1028
30,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする