チップ DGN

チップ DGN - イスカル
厚さ(mm)3.1寸法L(mm)20.1(±0.1)寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2加工深さ18.0(Tmax)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05382973DGN3102C IC30NIC30N
25,900
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05382982DGN3102C IC308IC308
33,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05382946DGN3102C IC908IC908
30,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05383007DGN3102C IC1028IC1028
30,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする