曜日別特売

チップ GEPI

チップ GEPI - イスカルチップ GEPI - イスカル
厚さ(mm)1コーナー半径(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05393902GEPI1.00-0.10 IC08IC08
27,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05393893GEPI1.00-0.10 IC528IC528
33,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05393884GEPI1.00-0.10 IC908IC908
35,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05393875GEPI1.00-0.10LX IC528IC528
37,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05393866GEPI1.00-0.10RX IC528IC528
37,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする