曜日別特売

チップ GEPI

チップ GEPI - イスカル
厚さ(mm)1.78コーナー半径(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05393613GEPI1.78-0.15 IC08IC08
27,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05393604GEPI1.78-0.15 IC528IC528
35,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05393595GEPI1.78-0.15 IC908IC908
35,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする