曜日別特売

チップ GEPI

チップ GEPI - イスカル
厚さ(mm)1.85コーナー半径(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05393586GEPI1.85-0.10 IC08IC08
27,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05393577GEPI1.85-0.10 IC528IC528
35,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05393561GEPI1.85-0.10 IC908IC908
35,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする