曜日別特売

チップ GFR

チップ GFR - イスカル
勝手右勝手寸法R(mm)0.16±0.05コーナー半径(mm)0.16幅W(mm)2.2±0.1穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法K(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05378965GFR2-6D IC328IC3286
17,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05378947GFR2-8D IC20IC208
12,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05378913GFR2-8D IC54IC548
14,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
05378931GFR2-8D IC328IC3288
17,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
05378922GFR2-8D IC354IC3548
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05378895GFR2-15D IC20IC2015
12,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
05378886GFR2-15D IC354IC35415
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする