曜日別特売

チップ GIM

チップ GIM - イスカルチップ GIM - イスカルチップ GIM - イスカル
コーナー半径(mm)0.25穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05377687GIM4 IC20IC20
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05377653GIM4 IC54IC54
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05377671GIM4 IC328IC328
19,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05377662GIM4 IC354IC354
17,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05377635GIM4 IC908IC908
19,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05377626GIM4-4LA IC20IC20
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05377617GIM4-4LA IC354IC354
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05377592GIM4-4RA IC20IC20
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05377583GIM4-4RA IC354IC354
19,200
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
05377556GIM4-4RA IC908IC908
19,200
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
06409602GIM4-8RA IC328IC328
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05377601GIM4-4LA IC54IC54
12,400
取扱い終了
05377574GIM4-4RA IC54IC54
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする