曜日別特売

突切加工用チップ GTN

突切加工用チップ GTN - イスカル突切加工用チップ GTN - イスカル
厚さ(mm)6寸法W(mm)6.4寸法R(mm)0.35コーナー半径(mm)0.35穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05376716GTN6 IC20IC20
18,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
05376691GTN6 IC54IC54
18,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376707GTN6 IC354IC354
20,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする