曜日別特売

突切加工用チップ GTN

突切加工用チップ GTN - イスカル
厚さ(mm)6寸法W(mm)6.4寸法R(mm)0.35コーナー半径(mm)0.35穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05376682GTN6W IC20IC20
17,100
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
05376673GTN6W IC354IC354
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05376664GTN6W IC54IC54
14,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする