イスカル
突切加工用チップ GTN
厚さ(mm)
8
寸法W(mm)
8.0
寸法R(mm)
0.42
コーナー半径(mm)
0.42
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05376655
GTN8 IC20
IC20
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05376637
GTN8 IC54
IC54
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376646
GTN8 IC354
IC354
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください