曜日別特売

突切加工用チップ GTN

突切加工用チップ GTN - イスカル
厚さ(mm)9寸法W(mm)9.6寸法R(mm)0.47コーナー半径(mm)0.47穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05376594GTN9 IC20IC20
27,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
05376576GTN9 IC54IC54
27,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376585GTN9 IC354IC354
35,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする