イスカル
チップ GTR
厚さ(mm)
2.2
寸法W(mm)
2.2(±0.1)
寸法R(mm)
0.16
コーナー半径(mm)
0.16
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05376533
GTR2-4D IC20
IC20
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05376524
GTR2-4D IC354
IC354
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05376497
GTR2-8D IC54
IC54
¥
13,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください