イスカル
チップ GTR
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.1
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
寸法W(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05376384
GTR3W-8D IC20
-
-
IC20
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05376375
GTR3W-8D IC354
0.20±0.05
3.1±0.1
IC354
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください