チップ HFPL

チップ HFPL - イスカルチップ HFPL - イスカル
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05386141HFPL6004 IC20----IC200.46両面-
36,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
05386132HFPL6004 IC35419.0±0.14.00.4±0.056.0±0.05IC3540.46両面-
39,800
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05386123HFPL6004 IC428----IC4280.46両面-
42,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05386105HFPL6004 IC9015----IC90150.46両面-
42,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05386096HFPL6004----IC9054----
30,400
取扱い終了
06399592HFPL6004 IC635----IC6350.46両面-
30,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする